ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS223/08WW Lampadina a Led G9 - 3,5W - 230Vac - Bianco caldo - LS223/08WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Lunghezza - 16 mm
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443672369
Codice prodotto
ALPLS223/08WW
Cod. produttore
LS223/08WW
Produttore
ALP
Base:
G9
Lunghezza:
16 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
16.2 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 20000hFattore di sopravvivenza: 0.9Numero Led: 33Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 390lmCRI: 80Starting time: 0.1sFattore mantenimento flusso: 0.96Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: EPotenza: 3.5WTens. funzionamento AC: 230VacFrequenza: 50HzDimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: G9Lunghezza: 16mmLarghezza: 16mmAltezza: 45mmDiametro: ø16.2mmDiffusore: Plastica** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C








