AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9058-3 Panel mount LED indicator - 24Vac/dc - Yellow

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Giallo

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP45

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443611382

Codice prodotto

ALPLL9058-3

Cod. produttore

LL9058-3

Produttore

ALP

Colore della lente:

Giallo

Tensione di esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del foro:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Giallo** Caratteristiche Elettriche **Corrente ingresso max: 20mATens. funzionamento DC: 24VdcTens. funzionamento AC: 24Vac** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 46mmDiametro: ø19.5mmMontaggio:a pannelloForo incasso: ø16mmGrado di protezione: IP45Materiale corpo: PlasticaColore corpo: NeroConnessioni: Morsetti a vite