ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL5050NW Led COB 50W - Bianco naturale - LL5050NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 5250 lm
Corrente nominale - 1750 mA
Ampiezza del fascio luminoso - 120 °
Lunghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443622722
Codice prodotto
ALPLL5050NW
Cod. produttore
LL5050NW
Produttore
ALP
Flusso luminoso:
5250 lm
Corrente nominale:
1750 mA
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Lunghezza:
56 mm
** Caratteristiche Generali **Tipo di led: COB** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 5250lmCRI: 80Angolo di emissione: 120°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 50WCorrente ingresso max: 1750mATens. funzionamento DC: 30‑34Vdc** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 56mmLarghezza: 40mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 70°C** Attenzione **Alimentare solo a corrente limitata.Utilizzare un dissipatore adeguato.** Alimentatori consigliati: **Per 1 led: KL950-21




