AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL5010WW Led COB 10W - Bianco caldo - LL5010WW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 1000 lm

  • Corrente nominale - 350 mA

  • Ampiezza del fascio luminoso - 120 °

  • Lunghezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443622906

Codice prodotto

ALPLL5010WW

Cod. produttore

LL5010WW

Produttore

ALP

Flusso luminoso:

1000 lm

Corrente nominale:

350 mA

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Lunghezza:

20 mm

** Caratteristiche Generali **Tipo di led: COB** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 1000lmCRI: 80Angolo di emissione: 120°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 10WCorrente ingresso max: 350mATens. funzionamento DC: 30‑34Vdc** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 20mmLarghezza: 20mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 70°C** Attenzione **Alimentare solo a corrente limitata.Utilizzare un dissipatore adeguato.** Alimentatori consigliati: **Per 1 led: KL838-02