ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL2011/1WW Led di potenza 1W 350mA - Bianco caldo - LL2011/1WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443617797
Codice prodotto
ALPLL2011/1WW
Cod. produttore
LL2011/1WW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali **Tipo di led: Star** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 66lmCRI: 80Angolo di emissione: 140°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 1WCorrente ingresso max: 350mATens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3‑4Vdc)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Diametro: ø19.1mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 70°CPAD Termico consigliato: LL2011-PAD** Attenzione **Alimentare solo a corrente limitata.Utilizzare un dissipatore adeguato.** Alimentatori consigliati: **Da 1 a 4 led in serie: KL832-02Per 5 led in serie: KL836-02




