AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL0310WW Led Ø3mm - Alta luminosità - Bianco caldo - LL0310WW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.2 V

  • Corrente nominale - 20 mA

  • Ampiezza del fascio luminoso - 25 °

  • Diametro - 3 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017443581272

Codice prodotto

ALPLL0310WW

Cod. produttore

LL0310WW

Produttore

ALP

Tensione nominale:

3.2 V

Corrente nominale:

20 mA

Ampiezza del fascio luminoso:

25 °

Diametro:

3 mm

** Caratteristiche Generali **Tipo di led: 3mm** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoIntensità luminosa: 5000mcdAngolo di emissione: 25°** Caratteristiche Elettriche **Corrente ingresso max: 20mATens. funzionamento DC: 3.2Vdc(3‑3.6Vdc)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Numero di pin: 2Diametro: ø3mmColore corpo: Trasparente** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 70°C