ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL0310PW Led Ø3mm - Alta luminosità - Bianco freddo - LL0310PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.2 V
Corrente nominale - 20 mA
Ampiezza del fascio luminoso - 25 °
Diametro - 3 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8017443581289
Codice prodotto
ALPLL0310PW
Cod. produttore
LL0310PW
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.2 V
Corrente nominale:
20 mA
Ampiezza del fascio luminoso:
25 °
Diametro:
3 mm
** Caratteristiche Generali **Tipo di led: 3mm** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco freddoIntensità luminosa: 6000mcdAngolo di emissione: 25°** Caratteristiche Elettriche **Corrente ingresso max: 20mATens. funzionamento DC: 3.2Vdc (3‑3.6Vdc)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 6000K** Caratteristiche Meccaniche **Numero di pin: 2Diametro: ø3mmColore corpo: Trasparente** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 70°C






