AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLBA60/8WW2 Led bulb E27 - 8,5W - 230Vac - Warm white - LBA60/8WW2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Lunghezza - 60 mm

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Durata media nominale - 20000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443665019

Codice prodotto

ALPLBA60/8WW2

Cod. produttore

LBA60/8WW2

Produttore

ALP

Base:

E27

Lunghezza:

60 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

60 mm

Colore del corpo:

Bianco

Fattore di potenza:

0.5

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali **Tipo lampada: BulboTempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.9Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 806lmCRI: 80Angolo di emissione: 180°Starting time: 0.2sFattore mantenimento flusso: 0.96Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: FPotenza: 8.5WFattore di potenza PF: 0.5Fattore di sfasamento DF: 0.5Corrente ingresso max: 70mATens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50-60HzDimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: E27Lunghezza: 60mmLarghezza: 60mmAltezza: 107mmDiametro: ø60mmColore corpo: BiancoDiffusore: Policarbonato opaco** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C