AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLB125WW2 Led bulb E27 - 7W - 48Vdc - Warm white - LB125WW2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Lunghezza - 60 mm

  • Tensione nominale - 45...50 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Durata media nominale - 20000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443661615

Codice prodotto

ALPLB125WW2

Cod. produttore

LB125WW2

Produttore

ALP

Base:

E27

Lunghezza:

60 mm

Tensione nominale:

45...50 V

Tipo di tensione:

DC

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

60 mm

Colore del corpo:

Bianco

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali **Tipo lampada: BulboTempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.95Tipo di led: smd 2835Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 806lmCRI: 80Angolo di emissione: 150°Starting time: 0.2sFattore mantenimento flusso: 0.95Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: FPotenza: 7WTens. funzionamento DC: 48Vdc (45‑50Vdc)Tens. funzionamento AC: 48VacDimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 2700K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: E27Lunghezza: 60mmLarghezza: 60mmAltezza: 112mmDiametro: ø60mmMateriale corpo: PlasticaColore corpo:BiancoDiffusore: Policarbonato opaco** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -20 / 40°C