ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLB122/1NW Led bulb E27 - 5,5W - 12/24Vdc - Natural white - LB122/1NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Lunghezza - 60 mm
Tensione nominale - 10...30 V
Tipo di tensione - DC
Durata media nominale - 15000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443670709
Codice prodotto
ALPLB122/1NW
Cod. produttore
LB122/1NW
Produttore
ALP
Base:
E27
Lunghezza:
60 mm
Tensione nominale:
10...30 V
Tipo di tensione:
DC
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Colore del corpo:
Bianco
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali **Tipo lampada: BulboTempo di vita L70B50: 15000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.9Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 500lmCRI: 80Fattore mantenimento flusso: 0.93Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: GPotenza: 5.5WCorrente ingresso max: 460mATens. funzionamento DC: 10‑30VdcDimmerabile: no** Caratteristiche SorgenteLuminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: E27Lunghezza: 60mmLarghezza: 60mmAltezza: 115mmDiametro: ø60mmColore corpo: BiancoDiffusore: Policarbonato opaco** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: 0 / 40°C








