AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKX2000/12 Pure Sine Wave Inverter 2000W Input: 12Vdc, Output: 230Vac - with 230V bypass

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale in uscita AC - 2000 W

  • Grado di efficacia max. - 91 %

  • Peso - 3.9 kg

  • Larghezza - 197.1 mm

  • Altezza - 82.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443689961

Codice prodotto

ALPKX2000/12

Cod. produttore

KX2000/12

Produttore

ALP

Potenza nominale in uscita AC:

2000 W

Grado di efficacia max.:

91 %

Peso:

3.9 kg

Larghezza:

197.1 mm

Altezza:

82.3 mm

Profondità:

320.9 mm

La serie KX di inverter di potenza a onda sinusoidale pura con Transfer Switch è una combinazione di un inverter e di un interruttore di trasferimento automatico AC che permette di commutare tra lalimentazione proveniente dalla rete elettrica (quando disponibile) e quella fornita dallinverter stesso (quando la rete è assente o interrotta).
Rispetto agli inverter a onda sinusoidale modificata, gli inverter a onda sinusoidale pura sono il modo migliore per fornire corrente più pulita con bassa distorsione armonica. Questa caratteristica è fondamentale per alimentare apparecchiature come sistemi di veicoli, sistemi di monitoraggio della sicurezza, sistemi di illuminazione di emergenza, sistemi di alimentazione domestici, sistemi di alimentazione dicampo e altri sistemi che richiedono una qualità dell'energia superiore.
L'utilizzo dell' inverter di potenza a onda sinusoidale pura rende facile collegare e ottenere alimentazione precisa sempre e ovunque.

La funzione bypass, collegata tramite lingresso AC 230V, è studiata per garantire la continuità dellalimentazione nei momenti in cui linverter non può operare correttamente, per esempio, in caso di guasto, anomalie operative o durante una manutenzione programmata.
Nota bene:quando viene collegato anche lingresso AC per il bypass, il sistema opera in modalità automatica: linverter si accende immediatamente senza necessità di premere il pulsante ON e, una volta attivato, il pulsante OFF non riesce a interrompere lalimentazione.

Lunico modo per spegnere correttamente il dispositivo è scollegare il cavo di ingresso AC, ripristinando così il controllo manuale.
Questa soluzione è stata pensata per garantire la massima continuità e affidabilità in presenza di fonti di alimentazione alternative, tipica delle applicazioni off grid.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: con bypass 230V
Modalità funzionamento: Priorità DC
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica
Funzioni aggiuntive: Modalità risparmio energetico, Porta avviamento accensione (ignition)
Interfaccia di controllo: Tasti fisici, Display remoto opzionale, RJ12

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Corrente massima AC di ingresso: 8.7A
Corrente in ingresso: 188A
Tensione d'ingresso: 12Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Configurazione tensione d'uscita: selezionabile 220-230-240Vac
Configurazione frequenza d'uscita: selezionabile 50-60Hz
Protezione da sottotensione: 10.5±0,3Vdc
Potenza d'uscita di picco: 4000W
Potenza d'uscita nominale: 2000W
Efficienza massima: 91%
Capacità minima batteria: >200Ah
Consumo a vuoto in stand by: <1A
Corrente relè by-pass: 30A
Tipo carico corrente relè by-pass: resistivo
Carico minimo operativo: 20W
Impostazione protezione bassa tensione selezionabile: 10,5/10,8/11,3/11,8Vdc
Soft start: si
Transfer Switch: Automatico
Tempo di commutazione: 30ms
Protezioni: Bassa tensione, Cortocircuito, Inversione di polarità, Sovraccarico, Sovratemperatura, Sovratensione in ingresso
Funzione restart: Sovraccarico (manuale), Sovratemperatura (manuale), Sovratensione (automatico), Tensione batteria bassa (automatico)
Fusibile: interno
Caratteristiche fusibile: 10x 30A

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 320.9mm x 197.1mm x 82.3mm
Peso: 3.9Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete, orizzontale
Rumorosità: 65dB

Caratteristiche Operative
Temperatura di funzionamento: -10 / 40°C
Umidità: 5 ÷ 90%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Cavo d'ingresso: Due coppie di cavi rosso-nero 35mm²/2AWG 1m
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli, IEC320 C14
Connessioni uscita: 1 presa USB-A 5V 2,1A