ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKX0600/12 Pure Sine Wave Inverter 600W Input: 12Vdc, Output: 230Vac - off-grid - KX0600/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 600 W
Grado di efficacia max. - 92 %
Peso - 1.4 kg
Larghezza - 119.8 mm
Altezza - 53.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443689909
Codice prodotto
ALPKX0600/12
Cod. produttore
KX0600/12
Produttore
ALP
Potenza nominale in uscita AC:
600 W
Grado di efficacia max.:
92 %
Peso:
1.4 kg
Larghezza:
119.8 mm
Altezza:
53.8 mm
Profondità:
257.6 mm
La serie KX di inverter di potenza Off Grid a onda sinusoidale pura sono controllati da CPU digitale, assorbono energia dalla batteria e la convertono in tensione AC.
Rispetto agli inverter a onda sinusoidale modificata, gli inverter a onda sinusoidale pura sono il modo migliore per fornire corrente più pulita con bassa distorsione armonica. Questa caratteristica è fondamentale per alimentare apparecchiature come PC, ITE, elettrodomestici, motori, utensili elettrici, apparecchiature di controlloindustriale, sistemi AV e ecc.
Sono applicabili a carichi resistivi, carichi induttivi, carichi capacitivi, ecc.
L'utilizzo dell' inverter di potenza a onda sinusoidale pura rende facile collegare e ottenere alimentazione precisa sempre e ovunque.
Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Off-Grid
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica
Funzioni aggiuntive: Porta RJ12 per interruttore on-off remoto
Interfaccia di controllo: RJ12, Tasti fisici
Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'ondaTHD: <3%
Corrente in ingresso: 58A
Tensione d'ingresso: 12Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Protezione da sottotensione: 10±0,5Vdc
Potenza d'uscita di picco: 1200W
Potenza d'uscita nominale: 600W
Efficienza massima: 92%
Capacità minima batteria: >80Ah
Consumo a vuoto in stand by: <0.5A
Soft start: si
Protezioni: Bassa tensione, Cortocircuito, Inversione di polarità, Sovraccarico, Sovratemperatura, Sovratensione in ingresso
Funzione restart: Sovraccarico (manuale), Sovratensione (automatico), Tensione batteria bassa (automatico), Sovratemperatura (automatico)
Fusibile: esterno
Caratteristiche fusibile: 2x 40A
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 257.6mm x 119.8mm x 53.8mm
Peso: 1.4Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete, orizzontale
Rumorosità: 46dB
Caratteristiche Operative
Temperatura di funzionamento: -10 / 40°C
Umidità: 5 ÷ 90%
Collegamenti
Controllo remoto: optional
Cavo d'ingresso: Una coppia di cavi rosso-nero 6mm²/9AWG 1m
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa USB-A 5V 2A








