AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKX0300/12 Pure Sine Wave Inverter 300W Input: 12Vdc, Output: 230Vac - off-grid - KX0300/12

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443689886

Codice prodotto

ALPKX0300/12

Cod. produttore

KX0300/12

Produttore

ALP

La serie KX di inverter di potenza Off Grid a onda sinusoidale pura sono controllati da CPU digitale, assorbono energia dalla batteria e la convertono in tensione AC.
Rispetto agli inverter a onda sinusoidale modificata, gli inverter a onda sinusoidale pura sono il modo migliore per fornire corrente più pulita con bassa distorsione armonica. Questa caratteristica è fondamentale per alimentare apparecchiature come PC, ITE, elettrodomestici, motori, utensili elettrici, apparecchiature di controllo industriale, sistemi AV e ecc.
Sono applicabili a carichi resistivi, carichi induttivi, carichi capacitivi, ecc.
L'utilizzo dell' inverter di potenza a onda sinusoidale pura rende facile collegare e ottenere alimentazione precisa sempre e ovunque.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Off-Grid
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica
Funzioni aggiuntive: Porta RJ12 per interruttore on-off remoto
Interfaccia di controllo: Tasti fisici, RJ12

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Corrente in ingresso: 29A
Tensione d'ingresso: 12Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Configurazione tensione d'uscita: fissa
Configurazione frequenza d'uscita: fissa
Protezione da sottotensione: 10±0,5Vdc
Potenza d'uscita di picco: 600W
Potenza d'uscita nominale: 300W
Efficienza massima: 92%
Capacità minima batteria: >60Ah
Consumo a vuoto in stand by: <0.5A
Soft start: si
Protezioni: Bassa tensione, Sovratensione in ingresso, Sovraccarico, Sovratemperatura, Cortocircuito, Inversione di polarità
Funzione restart: Sovraccarico (manuale), Tensione batteria bassa (automatico), Sovratensione (automatico), Sovratemperatura (automatico)
Fusibile: esterno
Caratteristiche fusibile: 2x 20A

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 208.3mm x 119.8mm x 53.8mm
Peso: 1Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete, orizzontale
Rumorosità: 45dB

Caratteristiche Operative
Temperatura di funzionamento: -10 / 40°C
Umidità: 5 ÷ 90%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Cavo d'ingresso: Una coppia di cavi rosso-nero 4mm²/11AWG 1m
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa USB-A 5V 2A