ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR174 USB Charger - 2 ports 5V 4,2A max - Input 12-28V - KR174

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Larghezza del dispositivo - 36.8 mm
Altezza del dispositivo - 48.6 mm
Profondità del dispositivo - 36.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443643901
Codice prodotto
ALPKR174
Cod. produttore
KR174
Produttore
ALP
Collegamento:
Altri
Larghezza del dispositivo:
36.8 mm
Altezza del dispositivo:
48.6 mm
Profondità del dispositivo:
36.8 mm
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: dc-dc switching non isolatoGrado Protezione: IP50** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 12‑28VdcPotenza: 21WTensione d'uscita: 5VCorrente d'uscita: 4200mATolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 36.8 x 36.8 x 48.6mmMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: faston 6,3Connettori: USB tipo"A"** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro:0/40°C** Anello luminoso: ** Blu






