AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR166 USB Charger - 2 ports 5V 2,1A max - Input 12-28V - KR166

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Altri

  • Larghezza del dispositivo - 36.8 mm

  • Altezza del dispositivo - 36.8 mm

  • Profondità del dispositivo - 51 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443639904

Codice prodotto

ALPKR166

Cod. produttore

KR166

Produttore

ALP

Collegamento:

Altri

Larghezza del dispositivo:

36.8 mm

Altezza del dispositivo:

36.8 mm

Profondità del dispositivo:

51 mm

Fissaggio a pannelloIndicazione della connessione del carico tramite accensione di LED blue.Connessione con Faston** Caratteristiche Generali **Tecnologia: dc-dc switching non isolatoGrado Protezione: IP50** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 12‑28VdcPotenza: 10.5WTensione d'uscita: 5VCorrente d'uscita: 2100mATolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 51 x 36.8 x 36.8mmMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: faston 6,3Connettori: USB tipo"A"** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/40°C