AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKIT15-SB Kit fotovoltaico 15W - 12V - con regolatore e lampade led - Senza batteria - KIT15-SB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443667730

Codice prodotto

ALPKIT15-SB

Cod. produttore

KIT15-SB

Produttore

ALP

Il ** KIT15-SB ** è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.Per il suo funzionamento è necessario completare l’impianto con una batteriaal piombo AGM o GEL.Il regolatore è dotato di pulsante per accensione e spegnimento manuale della lampada.E' possibile impostare la durata (in ore) del periodo di accensione della lampada.La lampada si accenderà dal tramonto del sole per il numero di ore impostate (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare"evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.La modularità dell’impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente altri pannelli in parallelo.Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica. Collegare l'inverter direttamente alla batteria.Batterie e cavi di collegamento non inclusi.** Articoli inclusi **- 1x MM015-12/1- 1x RHN20/3- 1x LB122/1WW