ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKIPT2000/24 Inverter Onda pura 2000W Ingresso: 24Vdc, Uscita: 230Vac - Completo di cavo di ingresso - KIPT2000/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 2000 W
Grado di efficacia max. - 93 %
Peso - 5.8 kg
Larghezza - 228 mm
Altezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443683464
Codice prodotto
ALPKIPT2000/24
Cod. produttore
KIPT2000/24
Produttore
ALP
Potenza nominale in uscita AC:
2000 W
Grado di efficacia max.:
93 %
Peso:
5.8 kg
Larghezza:
228 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
421 mm
Gli inverter della serie IPT sono inverter ad onda sinusoidale pura ad alta frequenza. Il design digitale con doppio algoritmo di controllo consente di ottenere da una rapida risposta alle variazioni di assorbimento del carico, un'alta efficienza di conversione e una bassa distorsione armonica.Grazie alla loro elevata affidabilità possono essere utilizzati nei sistemi off-grid come sistemi di monitoraggio, di sicurezza, sistemi di illuminazione, di alimentazione domestica e sistemi di alimentazione dovenon è presente la rete elettrica.** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter: sempliceRaffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale puraFrequenza: 50HzDistorsione d'onda THD:






