AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKIPT1000/24 Inverter Onda pura 1000W Ingresso: 24Vdc, Uscita: 230Vac - Completo di cavo di ingresso - KIPT1000/24

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale in uscita AC - 1000 W

  • Grado di efficacia max. - 93 %

  • Peso - 4.8 kg

  • Larghezza - 228 mm

  • Altezza - 118 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443683426

Codice prodotto

ALPKIPT1000/24

Cod. produttore

KIPT1000/24

Produttore

ALP

Potenza nominale in uscita AC:

1000 W

Grado di efficacia max.:

93 %

Peso:

4.8 kg

Larghezza:

228 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

371 mm

Gli inverter della serie IPT sono inverter ad onda sinusoidale pura ad alta frequenza. Il design digitale con doppio algoritmo di controllo consente di ottenere da una rapida risposta alle variazioni di assorbimento del carico, un'alta efficienza di conversione e una bassa distorsione armonica.Grazie alla loro elevata affidabilità possono essere utilizzati nei sistemi off-grid come sistemi di monitoraggio, di sicurezza, sistemi di illuminazione, di alimentazione domestica e sistemi di alimentazione dovenon è presente la rete elettrica.** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter: sempliceRaffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale puraFrequenza: 50HzDistorsione d'onda THD: