ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKIPS020-04 Pure sine wave 2000W Inverter Input: 24Vdc, Output: 230Vac - With battery charger - KIPS020-04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 2000 W
Grado di efficacia max. - 80 %
Peso - 21 kg
Larghezza - 218 mm
Altezza - 179 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443614994
Codice prodotto
ALPKIPS020-04
Cod. produttore
KIPS020-04
Produttore
ALP
Potenza nominale in uscita AC:
2000 W
Grado di efficacia max.:
80 %
Peso:
21 kg
Larghezza:
218 mm
Altezza:
179 mm
Profondità:
442 mm
Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone).** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter: con cariacabatterie e bypass 230VModalità funzionamento: Priorità AC (UPS)Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automaticaFunzioni aggiuntive: Modalità risparmio energetico** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale puraFrequenza: 50HzDistorsione d'onda THD: 100AhConsumo a vuoto in stand by:






