AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKINV2500 Modified sine wave inverter 2500W Input: 12Vdc, Output: 230Vac

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale in uscita AC - 2500 W

  • Grado di efficacia max. - 85 %

  • Peso - 4.5 kg

  • Larghezza - 135 mm

  • Altezza - 148 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443578999

Codice prodotto

ALPKINV2500

Cod. produttore

KINV2500

Produttore

ALP

Potenza nominale in uscita AC:

2500 W

Grado di efficacia max.:

85 %

Peso:

4.5 kg

Larghezza:

135 mm

Altezza:

148 mm

Profondità:

340 mm

Adatto per carichi resistivi.Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone).** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter: sempliceRaffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificataFrequenza: 50HzTensione d'ingresso: 12VdcTensione d'uscita: 230VacPotenza d'uscita di picco: 5000WPotenza d'uscita nominale: 2500WEfficienza massima: 85%Corrente in ingresso: 208ACapacità minima batteria: >200AhConsumo a vuoto in stand by: