ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKEPH-WIFI 2.4GHz Wi-Fi Communication Adapter with DB9 / RJ45 Interface - KEPH-WIFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443679238
Codice prodotto
ALPKEPH-WIFI
Cod. produttore
KEPH-WIFI
Produttore
ALP
Tramite una rete WiFi 2.4GHz, l'adattatore può trasmettere tutti i dati operativi dall'inverter/caricabatterie all'APP in tempo reale.Gli utenti possono monitorare da remoto i dispositivi collegati e i parametri del programma tramite l'applicazione per smartphone.Caratteristiche:Adatto per gli inverter della serie KEPH con interfaccia DB9/RS485Adattato per inverter della serie KIPT con interfaccia RJ45/RS485** Specifiche **-Tensione di lavoro: 5 V ± 0,5 V (alimentato dalla porta di comunicazione)-Corrente di auto consumo: Emissione di picco: 150 mA; Inattivo: 310uA-Metodo di connessione: RS-485-Parametri di connessione: 115200Bps, 8N1-Interfaccia Standard: EPEVER comunicazione standard V1-1.0-Frequenza di lavoro: 2.4 ~ 2.4835GHz-Massima distanza di connessione Wi-Fi: 20 m-App Solar Guardian: I dispositivi Android richiedono Android 9.0 o versioni successive. I dispositivi Apple richiedono iOS 11.0 o versioni successive.-Colore corpo: Nero-Dimensioni PxLxA: 63x19x10mm (adattatore WiFi). 57x34x22mm (adattatore da RS485 a RJ45).-Peso adattatore Wifi: 7,7g-Temperatura di lavoro: -40 ~ 85°C-Grado di Protezione: IP30** Contenuto confezione **-Adattatore RJ45 WiFi-Adattatore da DB9 a RJ45-Manuale d'uso






