ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD600/1 Switching power supply 7,2W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 0,6A - 6 connectors


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8017443653276
Codice prodotto
ALPKD600/1
Cod. produttore
KD600/1
Produttore
ALP
Collegamento:
Altri
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Regolazione uscita: commutatore manualeTensione d'ingresso: 100‑240VacFrequenza: 50/60HzPotenza: 7.2WCorrente d'uscita: 600mATensione d'uscita: 3 - 12VRegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 70 x 39 x 70mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore intercambiabileCavo d'uscita: integrato 1mConnettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 4,0x1,7mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 2,35x0,7mmPolarità: invertibile** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -10/30°C