AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD530030W USB C Charger - GaN 30W Power Delivery - White - KD530030W

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Larghezza del dispositivo - 32.95 mm

  • Altezza del dispositivo - 31.7 mm

  • Profondità del dispositivo - 72.35 mm

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443685727

Codice prodotto

ALPKD530030W

Cod. produttore

KD530030W

Produttore

ALP

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Larghezza del dispositivo:

32.95 mm

Altezza del dispositivo:

31.7 mm

Profondità del dispositivo:

72.35 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IICarica rapida: Power Delivery 3.0Grado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 30WCorrente d'uscita: 3000mATensione d'uscita: 5 - 20VProtezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 72.35 x 32.95 x 31.7mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: BiancoCavo d'uscita: nessunoConnettori: USB tipo"C"** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/40°C