ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD503/2B 17W USB Wall Charger - 2 ports 5V 2,1A - 3,4A total - White - KD503/2B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3400 mA
Larghezza del dispositivo - 28.5 mm
Altezza del dispositivo - 45 mm
Profondità del dispositivo - 85 mm
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8017443632639
Codice prodotto
ALPKD503/2B
Cod. produttore
KD503/2B
Produttore
ALP
Corrente max. di uscita:
3400 mA
Larghezza del dispositivo:
28.5 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
85 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20








