AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD503/2 17W USB Wall Charger - 2 ports 5V 2.1A - 3.4A total - Black - KD503/2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3400 mA

  • Larghezza del dispositivo - 28.5 mm

  • Altezza del dispositivo - 45 mm

  • Profondità del dispositivo - 85 mm

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443625709

Codice prodotto

ALPKD503/2

Cod. produttore

KD503/2

Produttore

ALP

Corrente max. di uscita:

3400 mA

Larghezza del dispositivo:

28.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

85 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 17WTensione d'uscita: 5VCorrente d'uscita: 3400mARegolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 85 x 28.5 x 45mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroCavo d'uscita: nessunoConnettori: USB tipo"A"** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°CCavo USB non incluso