ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD5020 Switching Power Supply 45W - 10-12-19-20 Vdc - 4A -1XUSB 5V 1A - 8 connectors - KD5020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8017443599819
Codice prodotto
ALPKD5020
Cod. produttore
KD5020
Produttore
ALP
Collegamento:
Altri
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Regolazione uscita: commutatore manualeTensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 45WCorrente d'uscita: 4000mATensione d'uscita: 5 - 20VRegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Raffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore intercambiabileCavo d'uscita: integrato 1.5mConnettori: 4,8x1,7mm l:10,7mm - 10V, 4,8x1,7mm l:10,7mm - 12V, 5,5x2,5mm l:10,7mm - 20V, 4,8x1,7mm l:10,7mm - 19V, 4,0x1,7mm l:10,7mm - 19V, 5,5x2,5mm l:10,7mm - 19V, 5,5x1,7mm l:10,7mm - 19V, 2,35x0,7mm l:9,0mm - 19V, USB tipo"A"Polarità: invertibileCavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -10/30°CConnettore d'uscita:Spine intercambiabili con regolazione tensione d'uscita automatica, adatte per i modelli di computer portatili più diffusi. Vedi dettaglioPresa USB: 5V 1ADisplay con valore tensione d'uscita


