ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD502/1B 5W USB Wall Charger - 1 port 5V 1A - White - KD502/1B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 1000 mA
Larghezza del dispositivo - 22.8 mm
Altezza del dispositivo - 38.1 mm
Profondità del dispositivo - 82.3 mm
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8017443632622
Codice prodotto
ALPKD502/1B
Cod. produttore
KD502/1B
Produttore
ALP
Corrente max. di uscita:
1000 mA
Larghezza del dispositivo:
22.8 mm
Altezza del dispositivo:
38.1 mm
Profondità del dispositivo:
82.3 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20








