AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKCP20-12/1 Lead battery charger 12Vdc - 20A - KCP20-12/1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443631434

Codice prodotto

ALPKCP20-12/1

Cod. produttore

KCP20-12/1

Produttore

ALP

Carica Batterie automatico ideale per caricare batterie al Piombo Gel, AGM e Calcio da 134 a 400Ah.Sette fasi di carica, per ottimizzare prestazioni e durata della batteria.Ideale per moto, auto, furgoni, piccole imbarcazioni, camper e trattori.Scoccain Alluminio, pratico e affidabile.** Caratteristiche **Adatto per batterie:- 12V - capacità compresa da 134Ah a 400Ah** Caratteristiche Generali **Costruzione: desktopClasse isolamento: IAdatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-CaGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacFrequenza: 50/60HzTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 20000mAProtezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 215 x 115 x 62mmRaffreddamento: con ventolaPeso: 1.3kgMateriale contenitore: AlluminioColore: NeroConnessioni: connettore fissoConnettori: Pinze** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -20/40°C** Fasi di carica **1. Desolfatazione2. Soft start3. Carica corrente costante4. Carica tensione costante5. Test batteria6. Ricondizionamento7. MantenimentoNel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie riparte automaticamente.** Attenzione **Gas Esplosivi - Evitare fiamme e scintille - Prevedere una adeguata ventilazione durante la carica.