AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKCP1000/12 Lead battery charger 12Vdc - 1000 mA - 5,5x2,1mm connector and crocodile clips - KCP1000/12

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443623750

Codice prodotto

ALPKCP1000/12

Cod. produttore

KCP1000/12

Produttore

ALP

** Caratteristiche **Adatto per ricarica tampone di batterie piombo 12V da 7Ah a 26Ah.** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginClasse isolamento: IIAdatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-CaGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Terminazione di carica: corrente minimaTensione d'ingresso: 100‑240VacFrequenza: 50/60HzCorrente d'uscita: 1000mATensione d'uscita: 14 - 14.8VProtezioni: corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 76.5 x 42.4 x 72.2mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore intercambiabileConnettori: Coccodrilli, 5,5x2,1mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/40°C** Indicazioni Led **- Led Rosso acceso: caricabatteria connesso alla rete 230Vac- Led Rosso spento: connesso alla rete 230Vac e in carica della batteria- Led Rosso acceso: fine carica/stand by con corrente ≤30mA** se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane maggiore di 30mA anche quando essa è completamente carica, allora il led non si spegne.* viceversa se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane minore di 20-30mA allora il led rimane spento.