ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKCP0600/U1 Lead battery charger 2-6-12Vdc - 600 mA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443625341
Codice prodotto
ALPKCP0600/U1
Cod. produttore
KCP0600/U1
Produttore
ALP
** Caratteristiche **Adatto per batterie:- 2V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 12AhTensione di uscita regolabile tramite selettoreTerminali intercambiabili inclusi** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginClasse isolamento: IIAdatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-CaGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Terminazione di carica: corrente minimaRegolazione uscita: commutatore manualeTensione d'ingresso: 100‑240VacFrequenza: 50/60HzCorrente d'uscita: 600mATensione d'uscita: 2 - 12VProtezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 82 x 56 x 80mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore fissoConnettori: Pinze** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/40°C** Indicazioni Led **- Led Verde acceso: batteria in carica- Led Rosso: acceso: inversione di batteria- Led spento: fine carica/stand by con corrente ≤30mA** se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane maggiore di 30mA anche quando essa è completamente carica, allora il led non si spegne.Connettore d'uscita:Spine reversibili. Vedi dettaglio