ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKCP05-24/1 Lead battery charger 24Vdc - 5A - KCP05-24/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443631441
Codice prodotto
ALPKCP05-24/1
Cod. produttore
KCP05-24/1
Produttore
ALP
Carica Batterie automatico ideale per caricare batterie al Piombo Gel, AGM e Calcio da 35 a 100Ah.Sette fasi di carica, per ottimizzare prestazioni e durata della batteria.Scocca in Alluminio, pratico e affidabile.** Caratteristiche **Adatto per batterie:- 24V - capacità compresa da 35Ah a 100Ah** Caratteristiche Generali **Costruzione: desktopClasse isolamento: IAdatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-CaGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacFrequenza: 50/60HzTensione d'uscita: 24VCorrente d'uscita: 5000mAProtezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 215 x 115 x 62mmRaffreddamento: con ventolaPeso: 1.2kgMateriale contenitore: AlluminioColore: NeroConnessioni: connettore fissoConnettori: Pinze** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -20/40°C** Fasi di carica **1. Desolfatazione2. Soft start3. Carica corrente costante4. Carica tensione costante5. Test batteria6. Ricondizionamento7. MantenimentoNel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie riparte automaticamente.** Attenzione **Gas Esplosivi - Evitare fiamme e scintille - Prevedere una adeguata ventilazione durante la carica.




