AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKCB032 Litio/Ni-Mh battery charger

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443635050

Codice prodotto

ALPKCB032

Cod. produttore

KCB032

Produttore

ALP

Formato batterie:Ni-Mh: AA, AAALi-ion: 14500, 16650, 17500, 17670,18500, 18650, 22650Uscita principale:2x3,7V 1A (Li-ion)2x1,4V 1A (Ni-Mh)Uscita ausiliaria USB:5Vdc - 2,1A maxInnesti a molla** Caratteristiche Generali **Formato pila: AA, AAANumero pile: 2Tipo batteria: Li-Ion/Ni-MhRicaricabile: SiColore: Bianco** Ingresso **Tensione d'ingresso: 5VdcTipo Connettore ingresso: Micro USB tipo "B"** Uscita **Tipo Connettore uscita: USB tipo "A"** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 110.9mm x 48mm x 27.3mmMateriale contenitore: PlasticoLa confezione ** NON ** include:- Batterie- Cavetto di alimentazione- Alimentatore 5V 2.1A non incluso** Attenzione **Collegare esclusivamente batterie ricaricabili.Uscita ausiliaria USB A, attiva solo in fase di carica.Il dispositivo non funziona da power bank