ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKC490 Ni-Cd - Ni-Mh / Li-ion - LiFePo4 - IMR - 2 cells battery charger - KC490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443657403
Codice prodotto
ALPKC490
Cod. produttore
KC490
Produttore
ALP
** Caratteristiche **Caricabatteria adatto per caricare 1-2 celle Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Ion, LiFePo4 o IMR.Avanzato sistema di carica a microprocessore che si disattiva al raggiungimento della carica della batteria (-deltaV) su 2 canali indipendenti.Rilevazione batterie difettosa, in corto circuito o non ricaricabile.** Dati tecnici **Ingresso: 5Vdc - 2A (Tramite connettore Micro USB)Uscita:Ni-Mh / Ni-Cd: 2 x 1,48Vdc 500mALi-Ion: 2 x 4,2Vdc 500/1000mALiFePo4: 2 x 3,7Vdc 500/1000mAAdatto per batterie:Ni-Mh / Ni-Cd: AA, AAA, C, DIMR / Li-Ion / LiFePo4: 26650, 22650, 21700, 20700, 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340, 14500, 10440Tolleranza della corrente d'uscita: ±5%Dimensioni: 130x68x38mm** Funzioni **Determinazione di fine carica con controllo -deltaV.Stato di mantenimento al termine della carica, Trickle charge.Indicatore di stato della carica tramite display LCD.** Contenuto confezione: **- Carica batterie;- Cavo di alimentazione Micro USB






