AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKC355 Ni-Cd - Ni-Mh battery charger 1-6 Cells AA-AAA, 1-4 Cells C-D e 1-2 9V cells, 1 USB 5V

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443641709

Codice prodotto

ALPKC355

Cod. produttore

KC355

Produttore

ALP

** Caratteristiche **Adatto per caricare 1-4 celle AA, AAA, C, D + 1-2 celle AA, AAA, 1-2 celle 9V e USB 5V.E' possibile ricaricare le batterie singolarmente grazie ai canali indipendenti.** Dati tecnici **Tensione d'ingresso: 230Vac ±10%Frequenza: 50HzCorrente d'uscita 1-4 celle AA-AAA-C-D: 1000mA (500mA se connesso USB)Corrente d'uscita 5-6 celle AA-AAA: 600mA (300mA se connesso USB)Corrente d'uscita 9V: 30mACorrente d'uscita USB: 1000mATempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.** Indicazioni Led **Led spenti: StandbyLed Rosso: indica che la funzione di carica è in corso.Led Verde: carica completaLed rosso lampeggiante: Batterie guasteLed verde lampeggiante: Modalità di carica lentaUna volta inserita una batteria all'interno degli appositi spazi il led di segnalazione indicherà:-Verde: capacità alta- Arancio: capacità media- Rosso: capacità bassa