ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKA3000/24 Pure sine wave 3000W Inverter Input: 24Vdc, Output: 230Vac


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 3000 W
Grado di efficacia max. - 85 %
Peso - 12 kg
Larghezza - 200 mm
Altezza - 157 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443670563
Codice prodotto
ALPKA3000/24
Cod. produttore
KA3000/24
Produttore
ALP
Potenza nominale in uscita AC:
3000 W
Grado di efficacia max.:
85 %
Peso:
12 kg
Larghezza:
200 mm
Altezza:
157 mm
Profondità:
490 mm
Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone).** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter: sempliceRaffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale puraFrequenza: 50HzDistorsione d'onda THD: 150AhConsumo a vuoto in stand by: