ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKA1000/24 Pure sine wave 1000W Inverter Input: 24Vdc, Output: 230Vac - KA1000/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 1000 W
Grado di efficacia max. - 85 %
Peso - 3.6 kg
Larghezza - 198 mm
Altezza - 83 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443670525
Codice prodotto
ALPKA1000/24
Cod. produttore
KA1000/24
Produttore
ALP
Potenza nominale in uscita AC:
1000 W
Grado di efficacia max.:
85 %
Peso:
3.6 kg
Larghezza:
198 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
360 mm
Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone).** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter: sempliceRaffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale puraFrequenza: 50HzDistorsione d'onda THD: 150AhConsumo a vuoto in stand by:








