AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO544/12WW Led module - 5W - 10-30Vdc - Warm white - JO544/12WW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443615069

Codice prodotto

ALPJO544/12WW

Cod. produttore

JO544/12WW

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.9Tipo di led: smd 2835Numero Led: 24Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 530lmCRI: 80Angolo di emissione: 120°Starting time: 0.2sFattore mantenimento flusso: 0.96Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: FPotenza: 5WTens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑30Vdc)Dimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: CavettoLunghezza: 100mmLarghezza: 100mmAltezza: 10mmDiametro: ø100mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C** Attenzione **Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.