ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO540/2WW Lampadina a Led G4 - 3W - 12Vac/dc - Bianco caldo - JO540/2WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Tensione nominale - 10...30 V
Tipo di tensione - AC / DC
Durata media nominale - 20000 h
Diametro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443595453
Codice prodotto
ALPJO540/2WW
Cod. produttore
JO540/2WW
Produttore
ALP
Base:
G4
Tensione nominale:
10...30 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
22 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliTipo di led: smd 5050Numero Led: 18Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 212lmCRI: 80Angolo di emissione: 360°Starting time: 0.2s** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 3WTens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑30Vdc)Tens. funzionamento AC: 12Vac (8‑15Vac)Frequenza: 50-60HzDimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: G4Altezza: 42.2mmDiametro: ø22mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C** Attenzione **Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.






