ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO540/10 Led lamp G4 - 2W - 12Vdc - Cold white - JO540/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Lunghezza - 35 mm
Tensione nominale - 10...30 V
Tipo di tensione - AC / DC
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443595491
Codice prodotto
ALPJO540/10
Cod. produttore
JO540/10
Produttore
ALP
Base:
G4
Lunghezza:
35 mm
Tensione nominale:
10...30 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
35 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali **Tipo lampada: MR11Tempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.9Tipo di led: smd 5050Numero Led: 3Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco freddoFlusso: 185lmCRI: 80Angolo di emissione: 100°Starting time: 0.2sFattore mantenimento flusso: 0.95Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: GPotenza: 2.5WTens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑30Vdc)Tens. funzionamento AC: 12Vac (8‑15Vac)Frequenza: 50-60HzDimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 6500K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: G4Lunghezza: 35mmLarghezza: 35mmAltezza: 37mmDiametro: ø35mmDiffusore: PMMA opaco** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C** Attenzione **E' possibile alimentare la lampada tramite:- Alimentatore switching 12Vdc,- Trasformatore lineare/toroidale 12Vac (50Hz).








