ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO524/1NW COB Led G4 - 3W - 12 / 24Vac / dc - Natural white


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Lunghezza - 16 mm
Tensione nominale - 10...30 V
Tipo di tensione - AC / DC
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443671492
Codice prodotto
ALPJO524/1NW
Cod. produttore
JO524/1NW
Produttore
ALP
Base:
G4
Lunghezza:
16 mm
Tensione nominale:
10...30 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
16 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.96Tipo di led: COBNumero Led: 1Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 330lmCRI: 80Starting time: 0.2sFattore mantenimento flusso: 0.96Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: FPotenza: 3WTens. funzionamento DC: 10‑30VdcTens. funzionamento AC: 12Vac (8‑15Vac)Frequenza: 50-60HzDimmerabile: si** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: G4Lunghezza: 16mmLarghezza: 16mmAltezza: 41mmDiametro: ø16mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C** Attenzione **Non utilizzare con dimmer elettronici o trasformatori elettronici.