ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO465PW Portable battery led light - 5W - JO465PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443676732
Codice prodotto
ALPJO465PW
Cod. produttore
JO465PW
Produttore
ALP
Pratica torcia a batteria orientabile.Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.Modalità di funzionamento: 50%, 100%, Torcia superiore.La sua batteria ai polimeri da 1200mAh offre un'autonomia di 4 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 7 ore in modalità 50%.LED di segnalazione stato di batteria sul retro.La staffa comprende un potente magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica.** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliTipo di led: COBRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco freddoFlusso: 350lm** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 3WDimmerabile: noAlimentatore: Esterno (non incluso)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 6500K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 42mmLarghezza: 31mmAltezza: 154mmFissaggio: Staffe IncluseGrado di protezione: IP44Resistenza agli urti: IK08Materiale corpo: ABSColore corpo: RossoLente: NessunaTipo Controllo: Interruttore integratoOrientabile: si** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°CConnettore di ricarica Micro USB 30cm incluso.Alimentatore NON Incluso: 5V 1A








