ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO462RWW Applique solare a Led - 6W - Bianco caldo - Rosso mattone - Serie Bricketto - JO462RWW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443679665
Codice prodotto
ALPJO462RWW
Cod. produttore
JO462RWW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliTipo di led: smd 2835Numero Led: 35Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 900lmCRI: 80Angolo di emissione: 140°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 6WDimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 230mmLarghezza: 97mmAltezza: 45.7mmFissaggio: Staffe Incluse, Tramite vitiMontaggio: A pareteGrado di protezione: IP65Materiale corpo: PlasticaColore corpo: RossoTipo Controllo: Sensore PIROrientabile: no** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C** Caratteristiche Batteria **Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 3000mAhDurata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)Tempo di ricarica: 6h** Caratteristiche Pannello solare **Potenza: 2,8WTensione Voc: 5,5V** Caratteristiche PIR **Angolo: 140x70°Area di rilevamento: 6mAltezza di installazione: Max 4m** Modalità di funzionamento **A: premere il pulsante, la lampada si accenderàB: premere il pulsante una seconda volta, la lampada effettuerà un lampeggioPremere una terza volta per spegnere la lampada** Contenuto confezione: **- Proiettore;- Kit di fissaggio;- Istruzioni










