ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO458/20NW Lampioncino solare a Led - 10W - Con sensore PIR - Bianco naturale - Serie Atlas


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 10 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 900 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 20000 h
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8017443687424
Codice prodotto
ALPJO458/20NW
Cod. produttore
JO458/20NW
Produttore
ALP
Max prestazioni del sistema:
10 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
900 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
20000 h
Grado di protezione (IP):
IP54
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 900lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 140°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Meccaniche
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A pavimento
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio antracite
Diffusore: Policarbonato opaco
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: 3000mAh Li-Ion 18650
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 6h
Caratteristiche Pannello solare
Potenza: 2.8W
Tensione Voc: 5,5V
Caratteristiche PIR
Angolo: 100°
Area di rilevamento: 7m
Modalità di funzionamento
Modalità 1
Premere il pulsante una prima volta per 3 secondi.
Il lampione si accende e lampeggia.
50% di luminosità per 8 ore.
Poi si spegne.
Modalità 2
Premere il pulsante una seconda volta.
Il lampione lampeggia.
20% di luminosità, quando rileva un movimento passa al 100% e 30 secondi dopo lultimo rilevamento torna al 20%.
Modalità 3
Premere il pulsante una terza volta.
Il lampione lampeggia.
Spento, quando rileva un movimento passa al 100% della luminosità e 30 secondi dopo lultimo rilevamento si spegne.
Modalità 4
Premere il pulsante una quarta volta.
Il lampione lampeggia.
100% di luminosità per 4 ore.
Poi si spegne.
Contenuto confezione:
- Lampioncino solare;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni