ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO447/020PW Portable battery led floodlight - 20W - 7000K - Slim - Adjustable - JO447/020PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443676275
Codice prodotto
ALPJO447/020PW
Cod. produttore
JO447/020PW
Produttore
ALP
Pratico proiettore a batteria orientabile.Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.Modalità di funzionamento: Singolo lato, Doppio lato, Flash.Le sue 2 batterie ai Polimeri di Litio da 3.7V - 4000mAh offre un'autonomia di 3 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 7 ore in modalità 50%.LED di segnalazione stato di batteria sul retro.La staffa comprende dei potenti magneti per poter fissare agevolmente il proiettore ad una superficie metallica.Comoda funzione di Power Bank tramite il connettore di uscita USB A che consente di ricaricare i propri dispositivi erogando una corrente di 1A.** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliTipo di led: COBRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco freddoFlusso: 2000lm** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 20WDimmerabile: noAlimentatore: Esterno (non incluso)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 7000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 213mmLarghezza: 60mmAltezza: 268mmFissaggio: Staffe IncluseGrado di protezione: IP20Resistenza agli urti: IK08Materiale corpo: PlasticaColore corpo: RossoLente: NessunaTipo Controllo: Interruttore integratoOrientabile: si** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°CConnettore di ricarica Micro USB 1m incluso.Connettore di Uscita USB "A"5V 1A.Alimentatore NON Incluso: 5V 1A.








