AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO436/200-1NW Proiettore Led 200W - 230Vac - Bianco naturale - Serie Avant 230

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443672628

Codice prodotto

ALPJO436/200-1NW

Cod. produttore

JO436/200-1NW

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 30000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 20000lmCRI: 80Angolo di emissione: 120°Starting time: 0.5s** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 200WTens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50HzDimmerabile: noClasse isolamento: IAlimentatore: Integrato** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 60mmLarghezza: 360mmAltezza: 470mmFissaggio: Staffe IncluseMontaggio: A pareteGrado di protezione: IP65Materiale corpo: Alluminio verniciatoColore corpo: NeroDiffusore: Vetro satinatoConnessioni: Cavo liberoTipologia cavo: H05RNFLunghezza cavo: 0.5m** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -20 / 40°C