ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO433/030NW Proiettore Led Ultra Slim 30W - 230Vac - Bianco naturale - Corpo bianco - Serie Clear


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443672185
Codice prodotto
ALPJO433/030NW
Cod. produttore
JO433/030NW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 30000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 2560lmCRI: 80Angolo di emissione: 105°Starting time: 0.2s** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 30WFattore di potenza PF: 0.9Corrente ingresso max: 130mATens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50HzDimmerabile: noClasse isolamento: IAlimentatore: Integrato** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 24mmLarghezza: 178mmAltezza: 127mmFissaggio: Staffe IncluseMontaggio: A pareteGrado di protezione: IP65Materiale corpo: Alluminio verniciatoColore corpo: BiancoDiffusore: Vetro tempratoLente: NessunaConnessioni: Cavo liberoTipologia cavo: H05RNFLunghezza cavo: 0.3mOrientabile: si** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C