AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO392-072 Recessed spotlight - 32W - 85lm / W - CCT adjustable - JO392-072

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 32 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443634725

Codice prodotto

ALPJO392-072

Cod. produttore

JO392-072

Produttore

ALP

Max prestazioni del sistema:

32 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Tensione nominale:

230...230 V

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2660 lm

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

Diametro esterno:

230 mm

Altezza / Profondità:

75 mm

Non dimmerabile:

Fattore di potenza:

0.9

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 30000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: CCT RegolabileFlusso: 2660lmFlusso: 3000K:2660lm, 4000K:3000lm, 6000K:2820lmCRI: 80Angolo di emissione: 90°Starting time: 0.2s** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 32WFattore di potenza PF: 0.9Corrente ingresso max: 240mATens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50HzDimmerabile: noClasse isolamento: IIAlimentatore: Esterno (incluso)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Tensione Led: 37.8VdcCorrente Led: 700mATipo Alimentazione: Corrente CostanteTemp. Colore: 3000‑6000K** Caratteristiche Meccaniche **Altezza: 75mmDiametro: ø230mmFissaggio: Incasso con clipMontaggio: IncassoForo incasso: ø210mmGrado di protezione: IP20Materiale corpo: Alluminio verniciatoColore corpo: BiancoCornice: Alluminio verniciatoConnessioni: Connettori e cavetti inclusiOrientabile: no**Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C** Attenzione **Alimentazione in corrente costante.Usare solo l'alimentatore in dotazione.Alimentatori errati danneggiano il prodotto.