ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/010SWW Ceiling round spotlight LED - 2,5W - Satin aluminum - Warm white 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 2.5 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Tensione nominale - 230...230 V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8017443640153
Codice prodotto
ALPJO390/010SWW
Cod. produttore
JO390/010SWW
Produttore
ALP
Max prestazioni del sistema:
2.5 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Tensione nominale:
230...230 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
125 lm
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
II
Diametro esterno:
35 mm
Altezza / Profondità:
34 mm
Non dimmerabile:
sì
Fattore di potenza:
0.4
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0