AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO381/005-12K Corner anodized aluminum profile with curved opal PC cover - 2m - Accessories included

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443645592

Codice prodotto

ALPJO381/005-12K

Cod. produttore

JO381/005-12K

Produttore

ALP

** Caratteristiche generali **Kit composto da:-n. 1 profilo di alluminio da 2m,-n. 1 copertura da 2m-n. 2 terminali di chiusura in plastica-n. 4 graffette di fissaggio** Caratteristiche Elettriche **Potenza dissipabile (35°C): 14W/m** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza profilo: 2mLarghezza: 16mmLarghezza interna: 10mmAltezza: 16mmPeso alluminio al metro: 90g/mPeso cover al metro: 30g/mMateriale corpo: Alluminio anodizzatoColore corpo: NaturaleDiffusore: Policarbonato opaco** Attenzione **La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMMA.Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisitidi installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.