AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/154-32P Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PMMA opaca piana - 2m

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443642904

Codice prodotto

ALPJO380/154-32P

Cod. produttore

JO380/154-32P

Produttore

ALP

** Caratteristiche generali **Composto da:-n. 1 profilo di alluminio-n. 1 copertura** Caratteristiche Elettriche **Potenza dissipabile (35°C): 25W/m** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza profilo: 2mLarghezza: 20mmLarghezza interna: 17.3mmAltezza: 20mmGrado di protezione: IP20Materiale corpo: Alluminio anodizzatoColore corpo: NaturaleDiffusore: PMMA opaco** Attenzione **La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.